Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 23 mm

Codice art.: 235000 23
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 2×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HOLEX Pro
⌀ Nominale D 23
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 2×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 49 mm
Sporgenza totale LA 70 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Lunghezza codolo Ls 56 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,3 mm
Codice ISO Inserto SOMT070308 / XOMT070305
Set di viti per inserti 232980 3 (TX7; 0,8 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 126 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235000 23
EAN / GTIN 4062406252830
Codice del produttore 235000 23

Descrizione

Esecuzione:

La punta a inserti HOLEX Pro Drill combina efficienza dei costi con prestazioni tecniche eccellenti.
Utilizzabile anche in situazioni di foratura difficili fino a 4xD.
Tolleranza del foro: -0,1 / +0,25 mm

Uso:

Con inserti n. art. 235030235082.
Sono necessari sia inserti SOMT per la sede esterna che inserti XOMT per la sede interna.

Fornitura:

Con viti per inserti (senza inserti).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 23 mm

Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 23 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  292.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  301.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  355.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 2×D 2×D 2×D
Codice ISO Inserto SOMT070308 / XOMT070305 WOEX 040304 SOGX 080407
Codolo ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
⌀ Codolo Ds 25 25 25
Lunghezza codolo Ls 56 56 56
Lunghezza utile L1 49 46 46
Tipo di prodotto Punta a inserti Punta a inserti Punta a inserti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello