{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 25 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 53 mm | |
Sporgenza totale LA | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,3 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Set di viti per inserti | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235000 25 | |
EAN / GTIN | 4062406252861 | |
Codice del produttore | 235000 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 2×D, ⌀ DC: 25mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 292.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 327.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 355.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Nominale D | 25 | 25 | 25 |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Lunghezza utile L1 | 53 mm | 50 mm | 50 mm |
Sporgenza totale LA | 75 mm | 74 mm | 71 mm |