Inserto per taglio HiPer-Drill n7 24,7 mm

Codice art.: 231630 24,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 135
  • Semi-standard: sì
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 24,7 mm
    Tipo HU7810
    Materiale da taglio HM
    Angolo di affilatura 135 grado
    per dimensioni dell’elemento base 24
    Avanzamento f in alluminio a truciolo corto 0,45 mm/gir.
    Semi-standard
    Numero taglienti Z 2
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 231630 24,7
    EAN / GTIN 4045197710512
    Codice del produttore 231630 24,7

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    250
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    200
    Alluminio > 10% Si
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
    Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.

    Nota:

    I dati di taglio valgono per l’elemento base 5×D.
    Impostare i fori pilota esclusivamente con l’inserto per taglio dello stesso tipo.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello