Inserto per taglio HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 27mm

Codice art.: 231630 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 135
  • Semi-standard: sì
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
⌀ D 27 mm
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Angolo di affilatura 135 grado
per dimensioni dell’elemento base 27
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto 0,47 mm/gir.
Semi-standard
Numero taglienti Z 2
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231630 27
EAN / GTIN 4045197710598
Codice del produttore 231630 27

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l’elemento base 5×D.
Impostare i fori pilota esclusivamente con l’inserto per taglio dello stesso tipo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello