{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Series | HiPer-Drill | |
⌀ range | 31.00 mm - 31.99 mm | |
Grade | HU7810 | |
Tool material | Carbide | |
Point angle | 135 degrees | |
for base body size | 31 | |
Feed f in aluminium short-chipping | 0.51 mm/rev. | |
Semi-Standard | yes | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Number of changes/inserts | 1 | |
Coating | uncoated | |
Type of product | Cutter insert for boring |
Codice articolo | 231630 31-X | |
EAN / GTIN | 4062406635817 | |
Codice del produttore | 231630 31-X |