{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ Campo | 35,00 mm - 35,99 mm | |
Tipo | HU7810 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 35 | |
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto | 0,56 mm/gir. | |
Semi-standard | sì | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231630 35-X | |
EAN / GTIN | 4062406635855 | |
Codice del produttore | 231630 35-X |