Corpo base HiPer-Drill 24 mm

Codice art.: 231605 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 3×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HiPer-Drill
    Esecuzione 3×D
    Codolo ISO 9766
    Utilizzo foro per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR
    Campo di ⌀ Dc 24 mm - 24,99 mm
    Lunghezza utile L1 75 mm
    ⌀ Codolo Ds 32 mm
    Lunghezza codolo Ls 60 mm
    Vite di serraggio 231999 10IP (3,3 Nm)
    Lunghezza complessiva L 171 mm
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 231605 24
    EAN / GTIN 4045197602855
    Codice del produttore 231605 24

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Avanzamenti e prestazioni ai massimi livelli grazie alle geometrie ottimizzate e ai materiali.
    • Posizionamento esatto dell’inserto per taglio grazie alla sede prismatica e serraggio sicuro mediante foro centrale.
    • Elevata precisione di concentricità radiale in fase di montaggio. (Per fori di precisione fino a IT9)
    • Ottima stabilità del corpo punta.

    Uso:

    Utilizzo fisso e rotante. Per fori di precisione fino a IT9.

    Nota:

    La vite di serraggio deve essere cambiata ogni cinque sostituzioni dell’inserto per taglio.
    Altre dimensioni fino a ⌀ 50,99 mm su richiesta.
    Per una concentricità radiale ottimale, serrare nel mandrino idraulico, (ad es. n. art. 302026 Dim. 20).
    Per una stabilità ottimale, usare sempre le punte più corte possibile.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello