{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
Esecuzione | 8×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Lunghezza utile L1 | 296 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Vite di serraggio | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Lunghezza complessiva L | 406 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231615 36 | |
EAN / GTIN | 4045197726049 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Corpo base HiPer-Drill 36 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 947.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 762.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Esecuzione | 8×D | 8×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Codolo Ds | 32 | 40 |
Lunghezza codolo Ls | 60 | 70 |
Lunghezza utile L1 | 296 | 349,3 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |