Corpo base HiPer-Drill 12,5 mm

Codice art.: 231615 12,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 8×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HiPer-Drill
    Esecuzione 8×D
    Codolo ISO 9766
    Utilizzo foro per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR
    Campo di ⌀ Dc 12,5 mm - 12,99 mm
    Lunghezza utile L1 104 mm
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Lunghezza codolo Ls 48 mm
    Vite di serraggio 231999 6IP (0,4 Nm)
    Lunghezza complessiva L 174 mm
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 231615 12,5
    EAN / GTIN 4045197716316
    Codice del produttore 231615 12,5

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Avanzamenti e prestazioni ai massimi livelli grazie alle geometrie ottimizzate e ai materiali.
    • Posizionamento esatto dell’inserto per taglio grazie alla sede prismatica e serraggio sicuro mediante foro centrale.
    • Elevata precisione di concentricità radiale di montaggio.
    • Ottima stabilità del corpo punta.
    Realizzati con processo additivo.

    Uso:

    Utilizzo fisso e rotante. Per fori di precisione fino a IT9.

    Raccomandazioni:

    Definire il foro pilota.

    Nota:

    Altre dimensioni fino a ⌀ 50,99 mm su richiesta.
    La vite di serraggio deve essere cambiata ogni cinque sostituzioni dell’inserto per taglio.
    Ridurre i valori vc del 20 %.
    Per una concentricità radiale ottimale, serrare nel mandrino idraulico, (ad es. n. art. 302026 Dim. 20).
    Per una stabilità ottimale, usare sempre le punte più corte possibile.
    Per l’impiego sicuro della punta è necessario effettuare in precedenza un foro pilota 1,5xD con la punta 231600 con dimensioni e modello di inserto per taglio uguali. L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello