{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
Ausführung | 8×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 31 mm - 31,99 mm | |
Nutzlänge L1 | 256 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Spannschraube | 231999 20IP (7,5 Nm) | |
Gesamtlänge L | 360 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Codice articolo | 231615 31 | |
EAN / GTIN | 4045197603364 | |
Codice del produttore | 231615 31 |