Corpo base HiPer-Drill, 8×D, ⌀ DC: 18mm

Codice art.: 231615 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 8×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
Esecuzione 8×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 18 mm - 18,99 mm
Lunghezza utile L1 152 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Lunghezza codolo Ls 56 mm
Vite di serraggio 231999 8IP1 (1,2 Nm)
Lunghezza complessiva L 237 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231615 18
EAN / GTIN 4045197603234
Codice del produttore 231615 18

Descrizione

Esecuzione:

  • Avanzamenti e prestazioni ai massimi livelli grazie alle geometrie ottimizzate e ai materiali.
  • Posizionamento esatto dell’inserto per taglio grazie alla sede prismatica e serraggio sicuro mediante foro centrale.
  • Elevata precisione di concentricità radiale di montaggio.
  • Ottima stabilità del corpo punta.

Uso:

Utilizzo fisso e rotante. Per fori di precisione fino a IT9.

Raccomandazioni:

Definire il foro pilota.

Nota:

Altre dimensioni fino a ⌀ 50,99 mm su richiesta.
La vite di serraggio deve essere cambiata ogni cinque sostituzioni dell’inserto per taglio.
Ridurre i valori vc del 20 %.
Per una concentricità radiale ottimale, serrare nel mandrino idraulico, (ad es. n. art. 302026 Dim. 20).
Per una stabilità ottimale, usare sempre le punte più corte possibile.
Per l’impiego sicuro della punta è necessario effettuare in precedenza un foro pilota 1,5xD con la punta 231600 con dimensioni e modello di inserto per taglio uguali. L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Corpo base HiPer-Drill, 8×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 18mm

Corpo base HiPer-Drill, 8×D, ⌀ DC: 18mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  483.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  575.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  632.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di ⌀ Dc 18 mm - 18,99 mm 18 mm - 24 mm 18 mm - 24 mm
Numero taglienti Z 2 2 2
Esecuzione 8×D 8×D 8×D
Passaggio interno per LR
Codolo ISO 9766 ISO 9766 Cono Morse
Tipo di prodotto Punta a inserti Punta a inserti Punta a inserti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello