{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 8×D | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Lunghezza utile L1 | 273,1 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 3 | |
Viti di serraggio | 232990 TX9 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232274 18 | |
EAN / GTIN | 4062406106003 | |
Codice del produttore | 232274 18 |