{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 8×D | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 111,1 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Viti di serraggio | 232990 TX7 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232274 12 | |
EAN / GTIN | 4062406105983 | |
Codice del produttore | 232274 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 433.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 393.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 380.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 8×D | 8×D | 8×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | 16 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |