Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 36

Codice art.: 232274 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 8×D
  • Codolo: Cono Morse
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 8×D
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 36 mm - 47 mm
Lunghezza utile L1 349,3 mm
Dimensione cono Morse CM 4
Viti di serraggio 232990 TX20
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232274 36
EAN / GTIN 4062406106027
Codice del produttore 232274 36

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.
Con passaggio interno LR.
Scanalatura diritta.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Ridurre i valori di avanzamento f del 5% e i valori vc del 10%.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 36

Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 36

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  843.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  766.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  951.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di ⌀ Dc 36 mm - 47 mm 36 mm - 47 mm 36 mm - 36,99 mm
Numero taglienti Z 2 2 2
Esecuzione 8×D 8×D 8×D
Passaggio interno per LR
Codolo Cono Morse ISO 9766 ISO 9766
Lunghezza utile L1 349,3 mm 349,3 mm 296 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti Punta a inserti Punta a inserti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello