{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 12,7 mm | |
Tipo | HB7530 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 12,5 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Semi-standard | sì | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231640 12,7 | |
EAN / GTIN | 4045197709653 | |
Codice del produttore | 231640 12,7 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |