{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 36 mm | |
Tipo | HB7630 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 36 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,33 mm/gir. | |
Semi-standard | sì | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231650 36 | |
EAN / GTIN | 4045197718051 | |
Codice del produttore | 231650 36 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inserto per taglio HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 36mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 227.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 91.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 227.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
218,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
218,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
66,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materiale da taglio | HM | HSS E PM | HM | HM | HM | HSS |
Tipo | HB7630 | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7725 | TiN |
Angolo di affilatura | 135 grado | 132 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 132 grado |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |