Inserto per taglio HiPer-Drill h7 14-X mm

Codice art.: 231650 14-X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  131.50 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  110.00 / Articolo
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 135
  • Semi-standard: sì
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ Campo 14,00 mm - 14,49 mm
    Tipo HB7630
    Materiale da taglio HM
    Angolo di affilatura 135 grado
    per dimensioni dell’elemento base 14
    Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/gir.
    Semi-standard
    Numero taglienti Z 2
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 231650 14-X
    EAN / GTIN 4062406636456
    Codice del produttore 231650 14-X

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    200
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    200
    Alluminio > 10% Si
    N
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
    Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.

    Nota:

    I dati di taglio valgono per l’elemento base 5×D.
    Impostare i fori pilota esclusivamente con l’inserto per taglio dello stesso tipo.
    Tempo di consegna: 10 settimane lavorative
    Quantità minima d’ordine: 3 pezzi
    Lavorazione speciale specifica per cliente:
    storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello