Inserto per taglio HiPer-Drill h7 27,5 mm

Codice art.: 231650 27,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 135
  • Semi-standard: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
⌀ D 27,5 mm
Tipo HB7630
Materiale da taglio HM
Angolo di affilatura 135 grado
per dimensioni dell’elemento base 27
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,28 mm/gir.
Semi-standard
Numero taglienti Z 2
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231650 27,5
Codice del produttore 231650 27,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l’elemento base 5×D.
Impostare i fori pilota esclusivamente con l’inserto per taglio dello stesso tipo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello