Fresa per spallamenti HELI3MILL, codolo Weldon, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 25/3mm

Codice art.: 226481 25/3
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
⌀ Tagliente DC 25 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale L1 25 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 95 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 46,4 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 49 mm
Fresatura a interpolazione ap 3,4 mm
Angolo rampa αmax. 2,9 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 159,9 mm
Inserto adatto TP..1003..
Denominazione originale prodotto HM390 ETP D25-3-W25-10
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226481 25/3
EAN / GTIN 7291075313918
Codice del produttore 3106415

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura angolare sicuro per processi per un'ampia gamma di applicazioni. Versioni in due dimensioni di sistema con lunghezza dei taglienti di 10 e 15 mm. Gli inserti Trigon in sede, con supporto ottimale, garantiscono spallamenti a 90° reali. Ideale per operazioni di fresatura circolare e ramping.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI3MILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello