{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 60,4 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 63 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 3,3 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,1 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 220,9 mm | |
Inserto adatto | TP..1003.. | |
Denominazione originale prodotto | HM390 ETP D32-4-W32-10 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 226481 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313956 | |
Codice del produttore | 3106419 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti HELI3MILL 32/4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 470.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 317.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 |
Sporgenza totale L1 | 30 | 45 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura circolare | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 | 105 |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Tagliente DC | 32 | 32 |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 |