Fresa a spianare a 70° MFK 80/10 mm

Codice art.: 223300 80/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 10
  • Angolo di regolazione κ: 70
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 80 mm
Numero taglienti Z 10
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 70 grado
Passaggio interno per LR no
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
⌀ Esterno massimo Dmax 89 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Inserto adatto PN.. 1106
Cuneo di serraggio 229720
Vite per cuneo di serraggio 229721
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 223300 80/10
EAN / GTIN 4960664732739
Codice del produttore THN08102

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a spianare per lavorazione ad alte prestazioni della ghisa grigia. Passo dei denti stretto e molto stretto per la massima produttività nella truciolatura della ghisa.

Vantaggi:

  • Lavorazione stabile ed economica grazie all'inserto pentagonale a 10 taglienti.
  • Forze di taglio ridotte grazie al design armonioso dell'utensile e all'angolo di registrazione elevato.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa a spianare a 70° MFK  80/10 mm

Fresa a spianare a 70° MFK 80/10 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  765.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  812.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 10 10
⌀ Foro di attacco 27 27
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 50
Inserto adatto PN.. 1106 SD.. 0903
⌀ Tagliente DC 80 80
Angolo di regolazione κ 70 45
Tipo di prodotto Frese a spianare Frese a spianare

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello