Fresa a spianare a 70° MFK, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 250/36mm

Codice art.: 223300 250/36
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Numero taglienti Z: 36
  • Angolo di regolazione κ: 70
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 250 mm
Numero taglienti Z 36
Forma del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 70 grado
Passaggio interno per LR no
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
⌀ Esterno massimo Dmax 259 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 60 mm
Inserto adatto PN.. 1106
Cuneo di serraggio 229720
Vite per cuneo di serraggio 229721
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 223300 250/36
EAN / GTIN 4960664732838
Codice del produttore THN08122
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a spianare per lavorazione ad alte prestazioni della ghisa grigia. Passo dei denti stretto e molto stretto per la massima produttività nella truciolatura della ghisa.

Vantaggi:

  • Lavorazione stabile ed economica grazie all'inserto pentagonale a 10 taglienti.
  • Forze di taglio ridotte grazie al design armonioso dell'utensile e all'angolo di registrazione elevato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello