{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 315 mm | |
Numero taglienti Z | 28 | |
Forma del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 70 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 324 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 60 mm | |
Inserto adatto | PN.. 1106 | |
Cuneo di serraggio | 229720 | |
Vite per cuneo di serraggio | 229721 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 223300 315/28 | |
EAN / GTIN | 4960664732845 | |
Codice del produttore | THN08124 | |
Produttore | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |