Fresa a spianare a 70° MFK con foratura, per inserti PN.., ⌀ D / Numero taglienti Z: 125/12mm

Codice art.: 223300 125/12
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
⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Numero taglienti Z: 12
  • Angolo di regolazione κ: 70
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 125 mm
Numero taglienti Z 12
Forma del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 70 grado
Passaggio interno per LR no
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
⌀ Esterno massimo Dmax 134 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 40 mm
Inserto adatto PN.. 1106
Cuneo di serraggio 229720
Vite per cuneo di serraggio 229721
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 223300 125/12
EAN / GTIN 4960664732760
Codice del produttore THN08108
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a spianare per lavorazione ad alte prestazioni della ghisa grigia. Passo dei denti stretto e molto stretto per la massima produttività nella truciolatura della ghisa.

Vantaggi:

  • Lavorazione stabile ed economica grazie all'inserto pentagonale a 10 taglienti.
  • Forze di taglio ridotte grazie al design armonioso dell'utensile e all'angolo di registrazione elevato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello