{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | PNMG 1106XNEN-GH | |
Modello | GG | |
Tipo | PR1510 | |
Materiale da taglio | HM | |
Tagliente piano | 2 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,3 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 10 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 223314 GG | |
EAN / GTIN | 4960664732876 | |
Codice del produttore | TLA05210 | |
Produttore | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |