Fresa a spianare DOVEIQMILL 50/4 mm

Codice art.: 222500 50/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 4
  • Angolo di regolazione κ: 50
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie DOVE-IQ-MILL
    ⌀ Tagliente DC 50 mm
    Numero taglienti Z 4
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 50 grado
    Passo dei taglienti differente
    Passaggio interno per LR
    Profondità di taglio massima ap max 4,6 mm
    ⌀ Esterno massimo Dmax 59,4 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
    ⌀ Foro di attacco 22 mm
    Inserto adatto SYHU0704..
    Denominazione originale prodotto IQ845 FSY D050-04-22-R07
    Tipo di prodotto Frese a spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 222500 50/4
    EAN / GTIN 7291075311358
    Codice del produttore 3106522

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema di fresatura a spianare estremamente stabile. Gli inserti sono fissati mediante serraggio a vite e un ulteriore fissaggio a una sede per inserti a coda di rondine. La posizione di installazione assiale positiva delle piastre determina un taglio molto morbido e garantisce una qualità delle superfici ottimale. Massima economicità grazie agli inserti a 8 taglienti.

    Ricambi:

    Set di viti per inserti n. art. 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello