{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 66 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 45 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 111 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 130 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,39 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 44,3 mm | |
Tipo inserti | 12 | |
Inserto adatto | XD.. 1205 | |
Vite inserto | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 12 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221908 66/4 | |
EAN / GTIN | 4059782504479 | |
Codice del produttore | 5660064 |