{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 24,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 31 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,8 mm | |
Angolo rampa αmax. | 4,3 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 11,97 mm | |
Inserto adatto | XNMU040310.. | |
Angolo di regolazione κ | 17 grado | |
Denominazione originale prodotto | FFX4 ED16-2-050-W20-04 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare |
Codice articolo | 221101 16/2 | |
EAN / GTIN | 7291075392746 | |
Codice del produttore | 3336672 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED, codolo Weldon, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 16/2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 362.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 216.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 210.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Ramping; Fresatura circolare; Plunging |
Inserto adatto | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 16 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 24,6 mm | 24 mm | 26 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |