Fresa per smussi a 45° ad elevate prestazioni 2 mm

Codice art.: 216460 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di smussatura in tiro: 45
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione del codolo codolo cilindrico
    Angolo di smussatura in tiro 45 grado
    Angolo di regolazione κ 45 grado
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Numero taglienti Z 1
    ⌀ D 2 mm
    ⌀ Smussatura massima Dmax 8,5 mm
    Sporgenza totale L1 20 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 80 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 10 mm
    Inserto adatto SC.. 05T104
    Set di viti per inserti 219828 (6IP; 0,6 Nm)
    Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 216460 2
    EAN / GTIN 4045197482143
    Codice del produttore 216460 2

    Descrizione

    Uso:

    Per la realizzazione efficace di smussi particolarmente piccoli. Per smussare in spinta e in tirata con elevate velocità.
    Possibilità di smussare a tirare a partire da Dim. 6.

    Nota:

    Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 0,6 con lama n. art. 674252 Dim. 6IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello