{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di smussatura in tiro | 45 grado | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti Z | 4 | |
⌀ D | 12 mm | |
⌀ Smussatura massima Dmax | 18,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 24 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 12 mm | |
Inserto adatto | SC.. 05T104 | |
Set di viti per inserti | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |
Codice articolo | 216460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197482174 | |
Codice del produttore | 216460 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per smussi a 45° ad elevate prestazioni 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 414.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 104.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 | 100 |
Passaggio interno per LR | sì | no |
Inserto adatto | SC.. 05T104 | SP..09T308 |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | codolo Weldon |
Set di viti per inserti | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
⌀ Codolo Ds h6 | 12 | 20 |