Fresa per smussi a 45° ad elevate prestazioni, codolo cilindrico, ⌀ D: 20mm

Codice art.: 216460 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di smussatura in tiro: 45
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Angolo di smussatura in tiro 45 grado
Angolo di regolazione κ 45 grado
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 6
⌀ D 20 mm
⌀ Smussatura massima Dmax 26,7 mm
Sporgenza totale L1 20 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 120 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Inserto adatto SC.. 05T104
Set di viti per inserti 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216460 20
EAN / GTIN 4045197553065
Codice del produttore 216460 20

Descrizione

Uso:

Per la realizzazione efficace di smussi particolarmente piccoli. Per smussare in spinta e in tirata con elevate velocità.
Possibilità di smussare a tirare a partire da Dim. 6.

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 0,6 con lama n. art. 674252 Dim. 6IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello