SCLT 05T104, HU7810, Modello: ALU

Codice art.: 216465 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.15 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  10.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SCLT 05T104
Modello ALL.
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,08 − 0,18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 1,98 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216465 ALU
EAN / GTIN 4045197552785
Codice del produttore 216465 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1000
Alluminio (a truciolo corto)
N
700
Alluminio > 10% Si
N
400
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello