{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di smussatura in tiro | 45 grado | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti Z | 5 | |
⌀ D | 16 mm | |
⌀ Smussatura massima Dmax | 22,7 mm | |
Sporgenza totale L1 | 20 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 12 mm | |
Inserto adatto | SC.. 05T104 | |
Set di viti per inserti | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |
Codice articolo | 216460 16 | |
EAN / GTIN | 4045197553072 | |
Codice del produttore | 216460 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per smussi a 45° ad elevate prestazioni 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 483.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 313.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 181.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di smussatura in tiro | 45 | 45 | 45 |
Numero taglienti Z | 5 | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | no |
⌀ Smussatura massima Dmax | 22,7 | 28,3 | 28,8 |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Codolo Ds h6 | 12 | 16 | 16 |
Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura | Fresa per smussi e cianfrinatura | Fresa per smussi e cianfrinatura |