Frese ad alto avanzamento Hi5 100/8 mm

Codice art.: 213110 100/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Numero taglienti Z: 8
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Hi5
⌀ Tagliente DC 100 mm
Numero taglienti Z 8
Esecuzione del codolo a manicotto
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 80,78 mm
Profondità di taglio massima ap max 2,2 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 32 mm
Inserto adatto POMX 10T5..
Set di viti per inserti 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Angolo di regolazione κ 90 grado
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213110 100/8
EAN / GTIN 4062406058463
Codice del produttore 213110 100/8

Descrizione

Descrizione:

Fresa ad alto avanzamento potente e con taglio dolce.
Particolarmente silenziosa grazie al passo dentatura irregolare.
Utilizzabile anche per semifiniture.
Efficienza dei costi grazie all’inserto a 5 taglienti.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello