{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Hi5 | |
⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 105,85 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,2 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | POMX 10T5.. | |
Set di viti per inserti | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213110 125/10 | |
EAN / GTIN | 4062406058470 | |
Codice del produttore | 213110 125/10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Frese ad alto avanzamento Hi5, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 125/10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 996.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 856.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
804.00 CHF
CHF 619.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare |