{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Hi5 | |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 60,6 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,2 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Set di viti per inserti | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213110 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197718501 | |
Codice del produttore | 213110 80/6 |