POMX 10T5ZEER M, HB9645, Modello: INOX

Codice art.: 213184 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto POMX 10T5ZEER M
Modello INOX
Tipo HB9645
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 4,8 mm
Avanzamento fz per dente 1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213184 INOX
EAN / GTIN 4045197714923
Codice del produttore 213184 INOX

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
70
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile degli inserti (spessore = 5,9 mm).
Geometria positiva ad avanzamento elevato.
Lunghezza dei taglienti piani: 2 mm per un’ottima qualità della superficie.
Particolare economicità grazie ai 5 taglienti.
Utilizzare preferibilmente per applicazioni complesse (tagli interrotti).

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 2,2 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


POMX 10T5ZEER M, HB9645, Modello: INOX

POMX 10T5ZEER M, HB9645, Modello: INOX

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  21.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  17.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
90 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  21.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  17.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  18.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  15.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  18.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  15.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 5 5 5 5
Codice ISO Inserto POMX 10T5ZEER M POMX 10T5ZEER M POMX 0704ZEER M POMX 0704ZEER M
Materiale da taglio HM HM HM HM
Tipo HB9645 HB9640 HB9640 HB9645
Modello INOX INOX INOX INOX
Avanzamento fz per dente 1 mm 1 mm 0,9 mm 0,9 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello