POMX 10T5ZEER M, HB9540, Modello: ST1400

Codice art.: 213172 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto POMX 10T5ZEER M
Modello ST1400
Tipo HB9540
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 4,8 mm
Avanzamento fz per dente 1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213172 ST1400
EAN / GTIN 4045197714190
Codice del produttore 213172 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
360
Acciaio < 900 N/mm²
P
310
Acciaio < 1100 N/mm²
P
260
Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile degli inserti (spessore = 5,9 mm).
Geometria positiva ad avanzamento elevato.
Lunghezza dei taglienti piani: 2 mm per un’ottima qualità della superficie.
Particolare economicità grazie ai 5 taglienti.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 2,2 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


POMX 10T5ZEER M, HB9540, Modello: ST1400

POMX 10T5ZEER M, HB9540, Modello: ST1400

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  21.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  17.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  18.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  15.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 5 5
Codice ISO Inserto POMX 10T5ZEER M POMX 0704ZEER M
Materiale da taglio HM HM
Tipo HB9540 HB9540
Modello ST1400 ST1400
Avanzamento fz per dente 1 mm 0,9 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura Inserti per fresatura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello