POMX 0704ZEER M, HB9540, Modello: ST1400

Codice art.: 213128 ST1400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto POMX 0704ZEER M
Modello ST1400
Tipo HB9540
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 3,61 mm
Avanzamento fz per dente 0,9 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 213128 ST1400
EAN / GTIN 4045197743237
Codice del produttore 213128 ST1400
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
360
Acciaio < 900 N/mm²
P
310
Acciaio < 1100 N/mm²
P
260
Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza dei taglienti piani: 1,5 mm per un’ottima qualità della superficie.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 1,4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello