{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 52 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 94 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 102 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,2 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,87 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 39,55 mm | |
Inserto adatto | XOMU094812 | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213006 52/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266752 | |
Codice del produttore | 213006 52/5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Double 52/5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 417.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 304.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 301.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 312.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 301.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì |
Inserto adatto | XOMU094812 | RD..1003 | RD..12T3 | RD..1003 | RD..12T3 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ D3 | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm | 40 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |