{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 52 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | RD..1003 | |
Set di viti per inserti | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 - 30 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212130 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750211 | |
Codice del produttore | 212130 52/5 |