{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 52 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | RD..12T3 | |
Set di viti per inserti | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Set di viti di sicurezza | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 - 27 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212150 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750426 | |
Codice del produttore | 212150 52/5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa a copiare 7° positivo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 52/5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 301.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 304.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 301.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 312.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
385,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
372,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Angolo di regolazione κ | 15 - 27 grado | 15 - 30 grado | 15 - 27 grado | 15 - 30 Grad | 15 Grad | 16 Grad |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
⌀ Tagliente DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |