{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | RD..12T3 | |
Set di viti per inserti | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Set di viti di sicurezza | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 - 27 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212150 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197750440 | |
Codice del produttore | 212150 80/7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa a copiare 7° positivo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 80/7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 420.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 420.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 539.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 513.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di regolazione κ | 15 - 27 grado | 15 - 27 grado | 9 grado | 15 - 30 Grad |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Zirkularfräsen; Ramping |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Inserto adatto | RD..12T3 | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RPK.1204M0T |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | mit Bohrung |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |