Fresa a copiare 0° negativo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 80/7mm

Codice art.: 212145 80/7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 80 mm
Numero taglienti Z 7
Esecuzione del codolo a manicotto
Fresa adatta per le forme di inserti tonda
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 68 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 148 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 158 mm
Fresatura a interpolazione ap 2,5 mm
Angolo rampa αmax. 0,74 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 64,94 mm
Inserto adatto RD..12T3
Set di viti per inserti 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Set di viti di sicurezza 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Angolo di regolazione κ 15 - 27 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212145 80/7
EAN / GTIN 4045197192813
Codice del produttore 212145 80/7

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
  • Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.
  • Riposizionamento continuo in caso di usura del tagliente.

Attenzione:

Con gli inserti con geometria positiva non utilizzare viti di sicurezza e rondelle elastiche.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.
ap max. = 2,5 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa a copiare 0° negativo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 80/7mm

Fresa a copiare 0° negativo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 80/7mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  420.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  539.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  420.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  513.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Angolo di regolazione κ 15 - 27 grado 9 grado 15 - 27 grado 15 - 30 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping Fresatura circolare; Ramping; Plunging Fresatura circolare; Ramping Fresatura circolare; Fresatura circolare
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Inserto adatto RD..12T3 XD.. 09T308 RD..12T3 RPK.1204M0T
Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto a manicotto a manicotto
⌀ Tagliente DC 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Fz Helix 0,7 0,7 0,7 0,7

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello