Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/5mm

Codice art.: 212812 50/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 50 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 38 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 88 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 98 mm
Fresatura a interpolazione ap 1 mm
Angolo rampa αmax. 0,97 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 35,43 mm
Inserto adatto XDM.090416
Angolo di regolazione κ 16 grado
Fz Helix 0,8
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212812 50/5
EAN / GTIN 4045197939203
Codice del produttore 212812 50/5

Descrizione

Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 10IP.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/5mm

Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/5mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  365.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  413.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  406.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 5 5 5
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm 40 mm 40 mm
Passaggio interno per LR
Inserto adatto XDM.090416 XD.. 09T308 POMX 0704..
Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto a manicotto
⌀ Tagliente DC 50 mm 50 mm 50 mm
⌀ D3 38 mm 34 mm 35,6 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "Power Q" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello