Fresa a copiare e a spianare indexate 20/2 mm

Codice art.: 212003 20/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Fresatura circolare
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 20 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Fresa adatta per le forme di inserti tonda
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Fresatura circolare
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 10 mm
Sporgenza totale L1 55 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 105 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 30 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 38 mm
Fresatura a interpolazione ap 0,7 mm
Angolo rampa αmax. 5,37 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 7,45 mm
Inserto adatto RPK.10T3M0T
Set di viti per inserti 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Angolo di regolazione κ 15 - 30 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212003 20/2
EAN / GTIN 4062406576462
Codice del produttore 212003 20/2

Descrizione

Esecuzione:

Frese a copiare e a spianare di nuovissima generazione. Gli inserti tondi indexati garantiscono condizioni stabili e impediscono una torsione indesiderata dell’inserto durante l’utilizzo. L’accoppiamento geometrico ottimizzato tra gli inserti e la sede degli stessi garantisce la massima sicurezza dei processi.

Nota:

ap max = 5,0 mm.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 9IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello