Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,8mm

Codice art.: 202260 1,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 1,8 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo Codolo cilindrico con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 3 mm
Lunghezza complessiva L 38 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Forma del codolo HA
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,1 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,005 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,006 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202260 1,8
EAN / GTIN 4045197863690
Codice del produttore 202260 1,8

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo simile a DIN 6535 HB.
Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.
Risparmiate i costi di riaffilatura:
infatti, conviene utilizzare le mini-frese in HMI fino al limite d’usura, piuttosto che riaffilarle.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 1,8mm

Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,8mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  19.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  15.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  21.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  23.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento AlCrN non rivestito AlCrN TiAlN
Passaggio interno per LR no no no no
Lunghezza taglienti Lc 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Angolo dell’elica 30 grado 30 grado 30 grado 30 grado
Tolleranza ⌀ nominale e8 e8 e8 e8
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale
⌀ Codolo Ds 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello