Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75mm

Codice art.: 202260 5,75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 5,75 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo HB con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Forma del codolo HB
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,04 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202260 5,75
EAN / GTIN 4045197863799
Codice del produttore 202260 5,75

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo simile a DIN 6535 HB.
Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.
Risparmiate i costi di riaffilatura:
infatti, conviene utilizzare le mini-frese in HMI fino al limite d’usura, piuttosto che riaffilarle.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 5,75mm

Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  19.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  15.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  21.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Materiale da taglio HMI HMI HMI
Tolleranza ⌀ nominale e8 e8 e8
Modello N N N
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm
Numero denti Z 3 3 3
⌀ Codolo Ds 6 mm 6 mm 6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello