Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,7mm

Codice art.: 202260 8,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8,7 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo HB con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 11 mm
Lunghezza complessiva L 55 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Forma del codolo HB
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,05 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202260 8,7
EAN / GTIN 4045197863850
Codice del produttore 202260 8,7

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo simile a DIN 6535 HB.
Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.
Risparmiate i costi di riaffilatura:
infatti, conviene utilizzare le mini-frese in HMI fino al limite d’usura, piuttosto che riaffilarle.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 8,7mm

Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,7mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF  38.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  29.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  38.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  29.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Angolazione dello smusso angolare 45 grado 45 grado 45 grado 90 grado
Lunghezza complessiva L 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
⌀ Tagliente DC 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm
Lunghezza taglienti Lc 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Angolo dell’elica 30 grado 30 grado 45 grado 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale
⌀ Codolo Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello