{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 0,8 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 38 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Forma del codolo | HA | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202260 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197863614 | |
Codice del produttore | 202260 0,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI 0,8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 19.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 18.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 22.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 15.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 19.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 23.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | AlCrN | AlCrN | AlCrN | non rivestito | AlCrN | TiAlN |
Angolazione dello smusso angolare | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D |
Angolo dell’elica | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Modello | N | N | N | N | N | N |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |